Motion
27804 CEPILLO CON SOLAPA DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 8"X40"X3"7A MED

3M
27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 8 in x 40 in x 3 in 7A MED, 1 por caja
Artículo MI #02715000
No. Fabricante 27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED
Precio6,776.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 8 in x 40 in x 3 in 7A MED, 1 por caja
Artículo MI #02715000
No. Fabricante 27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED
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
Precio6,776.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    40 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500150489
  • Número de Upc del fabricante
    00048011278049
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011278049

Descripción general

Descripción del fabricante
27804 SOLAPA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.