Motion
27866 CEPILLO DE ALETAS DE ALTA RESISTENCIA SCOTCH BRITE 8"X1"X3"5A MED

3M
27866 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 8"X1"X3"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de alta resistencia, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg. 5A MED, 3 por caja
Artículo MI #02715022
No. Fabricante 27866 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 8"X1"X3"5A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27866 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 8"X1"X3"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de alta resistencia, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg. 5A MED, 3 por caja
Artículo MI #02715022
No. Fabricante 27866 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 8"X1"X3"5A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500154119
  • Número de Upc del fabricante
    00048011278667
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011278667

Descripción general

Descripción del fabricante
27866 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente pero deja un patrón de rayado suave, bueno para la limpieza y el acabado
  • Disponible en una gama de calidades, densidades y tamaños para que los operarios puedan adaptar el cepillo a las necesidades de su aplicación única
  • La trama especialmente densa contribuye a la longevidad y durabilidad del abrasivo
  • La red abierta es flotante y receptiva, lo que minimiza la alteración de la pieza de trabajo
  • La red abierta tiene huecos entre las fibras, lo que ayuda a reducir la carga y la obstrucción de las fibras