Motion
27874 CEPILLO CON SOLAPA DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 8"X8"X3"5A VFN

3M
27874 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X8"X3"5A VFN

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 8 x 8 x 3 en 5A VFN, 1 por caja
Artículo MI #02715027
No. Fabricante 27874 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X8"X3"5A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27874 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X8"X3"5A VFN

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 8 x 8 x 3 en 5A VFN, 1 por caja
Artículo MI #02715027
No. Fabricante 27874 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X8"X3"5A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500154192
  • Número de Upc del fabricante
    00048011278742
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011278742

Descripción general

Descripción del fabricante
27874 SOLAPA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
  • Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
  • Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
  • Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza