Motion
27899 RUEDA UNIFICADA LIMPIA Y PELADA ESCOCESA-BRITE 1-1/2"X1/2"X1/4"7S XCS

3M
27899 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/2"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela Rueda unificada, CS-UW, 7S Extra grueso, 1-1/2 in x 1/2 in x 1/4 in, 40 por caja
Artículo MI #02715039
No. Fabricante 27899 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/2"X1/4"7S XCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27899 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/2"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela Rueda unificada, CS-UW, 7S Extra grueso, 1-1/2 in x 1/2 in x 1/4 in, 40 por caja
Artículo MI #02715039
No. Fabricante 27899 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/2"X1/4"7S XCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 27899 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 1-1/2"X1/2"X1/4"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 1-1/2 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad extragruesa, ideal para una limpieza agresiva y la eliminación de recubrimientos.
  • Número de stock del fabricante
    61500154432
  • Número de Upc del fabricante
    00048011278995
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    25100 rpm
  • UPC_NO
    00048011278995
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
27899 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funcionamiento más eficaz, más suave y más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El abrasivo extragrueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte sin dañar el material base
  • Entra en áreas de difícil acceso
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos