Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro total1.5 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoExtra grueso
- Descripción largaLa RUEDA UNITIZADA 27900 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 1-1/2"X1"X1/4"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 1-1/2 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y un grado extragrueso, diseñada para la eliminación de recubrimientos.
- Número de stock del fabricante61500154440
- Número de Upc del fabricante00048011279008
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.25100 rpm
- UPC_NO00048011279008
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Funcionamiento más eficaz, más suave y más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
- El abrasivo extragrueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte sin dañar el material base
- Entra en áreas de difícil acceso
- La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
- Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.