Motion
27909 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 1/2"X1/8"1/16"7A MED

3M
27909 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1/2"X1/8"1/16"7A MED

Vista panorámica de repuesto TIC-BF 201450-02
Artículo MI #02715044
No. Fabricante 27909 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1/2"X1/8"1/16"7A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27909 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1/2"X1/8"1/16"7A MED

Vista panorámica de repuesto TIC-BF 201450-02
Artículo MI #02715044
No. Fabricante 27909 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1/2"X1/8"1/16"7A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500154531
  • Número de Upc del fabricante
    00048011279091
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad mínima del pedido
    120
  • UPC_NO
    00048011279091

Descripción general

Descripción del fabricante
27909 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua