Especificaciones
Detalles
- Número de stock del fabricante61500154655
- Número de Upc del fabricante00048011279213
Descripción general
Descripción del fabricante
7100139932 ESCOCÉS-BRITE CORTE Y PULIDO
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Construcción unificada densa y con capas ajustadas que proporciona un corte agresivo en metales más duros
- Adecuado para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones con alto contenido de níquel
- La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada para ayudar a evitar cortes o surcos
- Scotch-Brite™ el material resiste la carga y se desgasta uniformemente para proporcionar una acción de corte continua