Motion
7100226935 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1 7-.5-.375-1.25  D1200

3M
7100226935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.375-1.25 D1200

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1 7-.5-.375-1.25 D1200 644DI
Artículo MI #02715052
No. Fabricante 7100226935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.375-1.25 D1200
Precio970.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100226935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.375-1.25 D1200

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1 7-.5-.375-1.25 D1200 644DI
Artículo MI #02715052
No. Fabricante 7100226935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 7-.5-.375-1.25 D1200
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
Precio970.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.62 pulg.
  • Peso
    1.88 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500154770
  • Número de Upc del fabricante
    00048011279336
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011279336
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7100226935 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.