Motion
27943 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 10"X3/4"X7/8"2S ALETA

3M
27943 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X7/8"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 10 pulg. x 3/4 pulg. x 7/8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715060
No. Fabricante 27943 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X7/8"2S FIN
Precio364.77 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27943 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X7/8"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 10 pulg. x 3/4 pulg. x 7/8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715060
No. Fabricante 27943 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/4"X7/8"2S FIN
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
Precio364.77 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.87 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 27943 SCOTCH-BRITE 10"X3/4"X7/8"2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 3/4 in, un diámetro de orificio central de 0.87 in y un grado fino, ideal para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500154879
  • Número de Upc del fabricante
    00048011279435
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011279435
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
27943 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor