Motion
27968 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 4"X3/8"X3/8"2S ALETA

3M
27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de la rueda: 4 pulg., RPM máximas: 8500 RPM
Artículo MI #02715074
No. Fabricante 27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de la rueda: 4 pulg., RPM máximas: 8500 RPM
Artículo MI #02715074
No. Fabricante 27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 27968 SCOTCH-BRITE 4"X3/8"X3/8"2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada que cuenta con un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 3/8 in, un diámetro de orificio central de 0.37 in y un grado fino, diseñada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500155124
  • Número de Upc del fabricante
    00048011279688
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    00048011279688
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
27968 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.