Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMulta
- Descripción largaLa RUEDA UNITIZADA EXL 28007 SCOTCH-BRITE 8"X1/2"X1/2"3S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 1/2 pulg., un diámetro de orificio central de 1/2 pulg. y un grado fino, adecuado para la mezcla.
- Número de stock del fabricante61500155512
- Número de Upc del fabricante00048011280073
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4000 rpm
- UPC_NO00048011280073
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
- La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
- La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
- Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
- Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
- Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.