Motion
28021 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 1/2"X1/2"X1/8"2A MED

3M
28021 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1/2"X1/2"X1/8"2A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2A mediana, 1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/8 pulg., 60 por caja
Artículo MI #02715109
No. Fabricante 28021 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1/2"X1/2"X1/8"2A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28021 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1/2"X1/2"X1/8"2A MED

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2A mediana, 1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/8 pulg., 60 por caja
Artículo MI #02715109
No. Fabricante 28021 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1/2"X1/2"X1/8"2A MED

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.12 pulg.
  • Diámetro total
    0.5 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 28021 SCOTCH-BRITE 1/2"X1/2"X1/8"2A MED es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 1/2 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 0.12 in y una calidad media, ideal para aplicaciones de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500155652
  • Número de Upc del fabricante
    00048011280219
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30100 rpm
  • UPC_NO
    00048011280219
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
28021 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos