Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante61500155876
- Número de Upc del fabricante50051125859399
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipos de productosLimpiador desinfectante
- UPC_NO50051125859399
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Registrado por la EPA para matar esporas de C. diff en 4 minutos.
- Eficaz contra norovirus, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenanos y Acinetobacter baumannii sin limpieza previa.
- Más seguro que la lejía o el ácido peracético. Cuenta con una clasificación NFPA de 0,0,0 y no se requiere equipo de protección personal en la dilución de uso.
- El pH de 5.5 a 6.5 es más cercano a neutro que la lejía o el ácido peracético.
- Cuesta significativamente menos que la lejía lista para usar.
- Vida útil de 5 años en paquetes sellados; vida útil de 3 días cuando se diluye y almacena en un recipiente cerrado. Se disuelve en aproximadamente 3 minutos.
- El formato de tableta soluble se presenta en dos tamaños para su uso en contenedores grandes y pequeños.
- Alta versatilidad
- úselo con un paño, un paño, una fregona o un pulverizador de gatillo grueso. No se unirá a los medios de limpieza comunes.
- Fácil de usar con un suave olor a cloro.
- Relación de dilución: 4 comprimidos a 1 galón de agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.