Motion
28074 DISCO DE ALTA RESISTENCIA ESCOCÉS-BRITE 10"X5/8"A VFN

3M
28074 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X5/8"A VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia, HS-DC, A/O muy fino, 10 pulg. x 5/8 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02715138
No. Fabricante 28074 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X5/8"A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28074 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X5/8"A VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia, HS-DC, A/O muy fino, 10 pulg. x 5/8 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02715138
No. Fabricante 28074 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 10"X5/8"A VFN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    10 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500156189
  • Número de Upc del fabricante
    00048011280745
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • UPC_NO
    00048011280745

Descripción general

Descripción del fabricante
28074 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desbarbado duradero de disco de red abierta, denibs/desfuzz y limpia una amplia variedad de metales
  • El disco adaptable con borde resistente al desgaste proporciona acabados uniformes y una larga vida útil del disco
  • Se puede apilar para ampliar el uso o cubrir áreas de superficie más grandes
  • La resistencia a la carga extiende la velocidad de corte a lo largo de la vida útil del disco
  • El material resistente y no tejido permite un uso intensivo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos