Motion
28078 DISCO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 3"XNH A VFN

3M
28078 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disco de desbarbado ligero, LD-CC, A/O muy fino, 3 pulg. x NH, 200 por caja
Artículo MI #02715140
No. Fabricante 28078 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"XNH A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28078 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disco de desbarbado ligero, LD-CC, A/O muy fino, 3 pulg. x NH, 200 por caja
Artículo MI #02715140
No. Fabricante 28078 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"XNH A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    200
  • Número de stock del fabricante
    61500156221
  • Número de Upc del fabricante
    00048011280783
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    00048011280783

Descripción general

Descripción del fabricante
28078 DISCO DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco duradero de calidad muy fina ideal para desbarbado, limpieza y acabado ligeros
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, produciendo acabados uniformes
  • La lámina no tejida acondiciona las superficies sin afectar a la geometría de la pieza de trabajo
  • La construcción de red abierta resistente a la carga y la excelente durabilidad proporcionan un uso prolongado
  • Los discos se pueden utilizar individualmente o apilados sobre una herramienta de eje recto o un motor de banco para un borde de limpieza más amplio
  • Excelente en motores de banco y herramientas de eje recto