Motion
28176 ROLLO DE ACABADO Y LIMPIEZA DE PRODUCCIÓN DE WHISKY ESCOCÉS 6"X30' A VFN

3M
28176 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado de producción, PR-RL, A/O muy fino, 6 pulg. x 30 pies, 2 por caja
Artículo MI #02715182
No. Fabricante 28176 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28176 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado de producción, PR-RL, A/O muy fino, 6 pulg. x 30 pies, 2 por caja
Artículo MI #02715182
No. Fabricante 28176 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500157203
  • Número de Upc del fabricante
    00048011281766
  • UPC_NO
    00048011281766

Descripción general

Descripción del fabricante
28176 PRODUCCIÓN DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE LIMPIA Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este producto está diseñado para raspar, mezclar/refinar rasguños finos o limpiar óxidos ligeros, recubrimiento fino, etc.
  • Uso en superficies de pintura, imprimación, metal y plástico
  • Construcción de red flexible que se adapta a los contornos
  • Las fibras de red están reforzadas para mayor rigidez y durabilidad que nuestro rollo Scotch-Brite™ Clean y Finish estándar
  • El rollo versátil permite al usuario cortar hojas en tamaños o formas personalizados para que sean compatibles con una variedad de métodos de aplicación
  • La estructura de red 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Los espacios en el material de la red ayudan a evitar la carga para una vida útil extralarga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos