Motion
7100099097 3M MICRÓFONO DE PLUMA PELTOR MT7V/1, 20 C/CAJA

3M
7100099097 3M PELTOR BOOM MICROPHONE MT7V/1, 20 EA/CASE

3M™ Micrófono con brazo PELTOR MT7V/1, 20 c/caja
Artículo MI #02715221
No. Fabricante 7100099097 3M PELTOR BOOM MICROPHONE MT7V/1, 20 EA/CASE
Precio254.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100099097 3M PELTOR BOOM MICROPHONE MT7V/1, 20 EA/CASE

3M™ Micrófono con brazo PELTOR MT7V/1, 20 c/caja
Artículo MI #02715221
No. Fabricante 7100099097 3M PELTOR BOOM MICROPHONE MT7V/1, 20 EA/CASE
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
Precio254.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.355 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640067035
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    J22
  • Serie/sistema
    Serie MT
  • Tipo
    Micrófono
  • UPC_NO
    07318640067035

Descripción general

Descripción del fabricante
7100099097 3M MICRÓFONO DE PLUMA PELTOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.Micrófono con cancelación de ruido para una comunicación clara en entornos ruidosos, Para uso con el casco Versaflo 3M™ Serie M-300, Compatible con la mayoría de los auriculares 3M™ de PELTOR de 3M que tienen un número de producto 103 que comienza con MT7 (no compatible con auriculares CH-3), El micrófono incluye tres puntos de ajuste para adaptarse a una amplia gama de tamaños de cabeza, Se encaja fácilmente en el borde del casco, Se incluyen placas de fijación para el montaje de un casco de 3M™ PELTOR al casco, Este accesorio está incluido en las aprobaciones del NIOSH para configuraciones de la serie M-300