Motion
30002 ESCOCÉS-BRITE DISCO DE CERDAS RADIALES DE CERDAS FINAS 3/4"X1/16"1 MICRÓFONO

3M
30002 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"1 MIC

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 3/4 pulg. x 1/16 en 1 micrómetro, 192 por caja
Artículo MI #02715237
No. Fabricante 30002 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"1 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30002 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"1 MIC

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 3/4 pulg. x 1/16 en 1 micrómetro, 192 por caja
Artículo MI #02715237
No. Fabricante 30002 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"1 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1/16 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    1 μm
  • Cantidad del paquete del fabricante
    192
  • Número de stock del fabricante
    61500153376
  • Número de Upc del fabricante
    00048011300023
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011300023

Descripción general

Descripción del fabricante
30002 DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOTÍNEAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad