Motion
30008 CORREA PARA CONDICIONES SUPERFICIALES SCOTCH-BRITE SE 3-1/2"X15-1/2"UNA ALETA

3M
30008 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A FIN

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O Fine, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02715241
No. Fabricante 30008 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30008 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A FIN

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O Fine, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02715241
No. Fabricante 30008 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 3-1/2"X15-1/2"A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado
  • Color
    Multicolor
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    7010329124
  • Número de Upc del fabricante
    00048011300085
  • UPC_NO
    00048011300085

Descripción general

Descripción del fabricante
30008 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón no tejido agresivo y resistente que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • Para uso en el soporte trasero y fuera de la mano
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Corte agresivo sin hendiduras, elimina imperfecciones superficiales, líneas de esmerilado, fresadoras y otras marcas