Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.
- Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Material de las cerdasCerámica
- Tipo de cerdasCurvado
- ColorBlanco
- Uso en la industriaCarpintería, metalurgia
- Cantidad del paquete del fabricante40
- Número de stock del fabricante61500175783
- Número de Upc del fabricante00048011300979
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoDiscos de cerdas
- UPC_NO00048011300979
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Scotch-Brite™ El disco de cerdas radiales SR incluye 40 discos y viene con accesorios de acoplamiento Roloc™ , incluidos botones y soportes Roloc™ de plástico
- Los discos se pueden acoplar a una amoladora recta o en ángulo recto utilizando mandriles 3M #990 o #991 (se venden por separado)
- Las partículas abrasivas de plástico y el diseño exclusivo de las cerdas eliminan ligeramente el sellador sin comprometer la integridad de la pieza
- Sustituye la necesidad de compuestos selladores
- El pequeño tamaño y el diseño portátil del disco facilitan la extracción del sellador en zonas de difícil acceso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.