Motion
30098

3M
30098

Scotch-Brite® Limpia el disco de cerdas de la tira N
Artículo MI #02715245
No. Fabricante 30098
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30098

Scotch-Brite® Limpia el disco de cerdas de la tira N
Artículo MI #02715245
No. Fabricante 30098
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Tipo de cerdas
    Curvado
  • Color
    Blanco
  • Uso en la industria
    Carpintería, metalurgia
  • Cantidad del paquete del fabricante
    40
  • Número de stock del fabricante
    61500175791
  • Número de Upc del fabricante
    00048011300986
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011300986

Descripción general

Descripción del fabricante
30098 CERDAS RADIALES ESCOCESAS-BRITE SR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Scotch-Brite™ El disco de cerdas radiales SR incluye 40 discos y viene con accesorios de acoplamiento Roloc™ , incluidos botones y soportes Roloc™ de plástico
  • Los discos se pueden acoplar a una amoladora recta o en ángulo recto utilizando mandriles 3M #990 o #991 (se venden por separado)
  • Las partículas abrasivas de plástico y el diseño exclusivo de las cerdas eliminan ligeramente el sellador sin comprometer la integridad de la pieza
  • Sustituye la necesidad de compuestos selladores
  • El pequeño tamaño y el diseño portátil del disco facilitan la extracción del sellador en zonas de difícil acceso