Motion
30118 CERDAS FINAS DE DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOCESAS-BRITE 2"X3/8"80

3M
30118 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"80

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales de cerdas finas, 2 in x 3/8 in 80, 40 por interior 80 por caja
Artículo MI #02715253
No. Fabricante 30118 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"80
Precio5.38 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30118 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"80

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales de cerdas finas, 2 in x 3/8 in 80, 40 por interior 80 por caja
Artículo MI #02715253
No. Fabricante 30118 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.38/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    40
  • Número de stock del fabricante
    7100138293
  • Número de Upc del fabricante
    00048011301181
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011301181

Descripción general

Descripción del fabricante
30118 DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOTÍNEAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad