Motion
30126 CERDAS FINAS DE DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOCESAS-BRITE 3"X3/8"80

3M
30126 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"80

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 3 pulg. x 3/8 en 80, 80 por caja
Artículo MI #02715260
No. Fabricante 30126 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"80
Precio7.77 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30126 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"80

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 3 pulg. x 3/8 en 80, 80 por caja
Artículo MI #02715260
No. Fabricante 30126 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.77 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    80
  • Número de stock del fabricante
    61500176070
  • Número de Upc del fabricante
    00048011301266
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011301266

Descripción general

Descripción del fabricante
30126 DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOTÍNEAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos