Motion
30127 CERDAS FINAS DE DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOCESAS-BRITE 3"X3/8"120

3M
30127 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"120

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 3 in x 3/8 in 120, 40 por caja interior 80
Artículo MI #02715261
No. Fabricante 30127 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30127 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"120

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 3 in x 3/8 in 120, 40 por caja interior 80
Artículo MI #02715261
No. Fabricante 30127 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    40
  • Número de stock del fabricante
    61500176088
  • Número de Upc del fabricante
    00048011301273
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011301273

Descripción general

Descripción del fabricante
30127 DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOTÍNEAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos