Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.
- Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- ColorNaranja
- Número de grano6 μm
- Cantidad del paquete del fabricante40
- Número de stock del fabricante61500176120
- Número de Upc del fabricante00048011301310
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoDiscos de cerdas
- UPC_NO00048011301310
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
- El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
- Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
- El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
- No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.