Motion
7100105411 ALMOHADILLAS CROSS DE CIRCONIO PARA ABRASIVOS ESTÁNDAR, 723080, 8 CAPAS, 6 PULG. X 6 I

3M
7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I

Abrasivos estándar de circonio cruzado, 723080, 8 PLY, 6 in x 6 in 1-1/2 in, 1/4-20, 80, 100 por caja
Artículo MI #02715293
No. Fabricante 7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I

Abrasivos estándar de circonio cruzado, 723080, 8 PLY, 6 in x 6 in 1-1/2 in, 1/4-20, 80, 100 por caja
Artículo MI #02715293
No. Fabricante 7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    0.107 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500167657
  • Número de Upc del fabricante
    00051115414237
  • UPC_NO
    00048011305196

Descripción general

Descripción del fabricante
7100105411 ABRASIVOS ESTÁNDAR CIRCONIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible y se adapta fácilmente a la pieza de trabajo
  • Ideal para desbarbado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
  • Útil para pulir piezas de boca acampanada, troqueles de forja y otras piezas con rebajes profundos
  • El sistema de unión de resina proporciona una retención segura del grano y una vida útil máxima del abrasivo
  • La construcción laminada de múltiples capas produce un esmerilado acolchado y sin vibraciones
  • El mineral de circonio aborda la eliminación de material grueso con facilidad
  • Usar con un mandril abrasivo estándar para almohadillas abrasivas (se vende por separado)