Motion
7100105431 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O ALMOHADILLA CUADRADA 724055, 3/4 X 3/4 PULG. X 3/4 PULG.

3M
7100105431 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 724055, 3/4 X 3/4 IN X 3/4 IN

Abrasivos estándar de A/O Almohadilla cuadrada 724055, 3/4 x 3/4 pulg. x 3/4 pulg., 1/4-20, 80, 100 por interior 1000 por caja
Artículo MI #02715294
No. Fabricante 7100105431 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 724055, 3/4 X 3/4 IN X 3/4 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100105431 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 724055, 3/4 X 3/4 IN X 3/4 IN

Abrasivos estándar de A/O Almohadilla cuadrada 724055, 3/4 x 3/4 pulg. x 3/4 pulg., 1/4-20, 80, 100 por interior 1000 por caja
Artículo MI #02715294
No. Fabricante 7100105431 STANDARD ABRASIVES A/O SQUARE PAD 724055, 3/4 X 3/4 IN X 3/4 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.75 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115413384
  • UPC_NO
    00051115413384

Descripción general

Descripción del fabricante
7100105431 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las esquinas de las almohadillas realizan un esmerilado, desbarbado y pulido rápidos en canales, filetes y esquinas
  • El paño abrasivo plegado produce un pulido acolchado y sin vibraciones
  • El tamaño de la almohadilla es cómodo para detectar superficies planas
  • El uso del mandril aumenta el rango y la versatilidad
  • El sistema de adhesión de resina proporciona una buena retención y vida útil de los granos