Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 30548 ESCOCÉS-BRITE 10"X24"X5"2S CRS

3M
30548 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X24"X5"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 10 pulg. x 24 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715310
No. Fabricante 30548 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X24"X5"2S CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30548 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X24"X5"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 10 pulg. x 24 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715310
No. Fabricante 30548 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X24"X5"2S CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    24 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 30548 SCOTCH-BRITE 10"X24"X5"2S CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 24 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una construcción de grado grueso, adecuada para mezclas de alta resistencia y preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500167947
  • Número de Upc del fabricante
    00048011305486
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011305486
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 30548 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos