Motion
7100219315 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA CBN,1V1 7-.5-.5-2  B150

3M
7100219315 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS,1V1 7-.5-.5-2 B150

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida,1V1 7-.5-.5-2 B150 184PN V45
Artículo MI #02715313
No. Fabricante 7100219315 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS,1V1 7-.5-.5-2 B150
Precio2,224.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100219315 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS,1V1 7-.5-.5-2 B150

3M™ Ruedas y herramientas de CBN de unión híbrida de poliimida,1V1 7-.5-.5-2 B150 184PN V45
Artículo MI #02715313
No. Fabricante 7100219315 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS,1V1 7-.5-.5-2 B150
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
Precio2,224.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    8 pulg.
  • Peso
    4.205 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    9 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    61500167988
  • Número de Upc del fabricante
    00048011305523
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011305523
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7100219315 3M UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA CBN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos