Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Grosor general0.5 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Peso0.016 lb
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- GradoMuy fino
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de Upc del fabricante00051115413896
- UPC_NO00048011305585
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Flexible y se adapta fácilmente a la pieza de trabajo
- Ideal para desbarbado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
- Útil para pulir piezas de boca acampanada, troqueles de forja y otras piezas con rebajes profundos
- El sistema de adhesión de resina proporciona una buena retención y vida útil de los granos
- La construcción laminada de múltiples capas produce un esmerilado acolchado y sin vibraciones
- El mineral de óxido de aluminio se adapta a la mayoría de las aplicaciones generales
- Usar con un mandril abrasivo estándar para almohadillas abrasivas (se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.