Motion
30775 DISCO DE ACABADO Y LIMPIEZA ESCOCÉS-BRITE 2"XNH S SFN

3M
30775 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 2"XNH S SFN

Scotch-Brite® Limpio disco de acabado sin tejer N Strip- 4.0000 in de diámetro de disco, carburo de silicio, 12000 rpm
Artículo MI #02715336
No. Fabricante 30775 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 2"XNH S SFN
Precio1.16 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30775 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 2"XNH S SFN

Scotch-Brite® Limpio disco de acabado sin tejer N Strip- 4.0000 in de diámetro de disco, carburo de silicio, 12000 rpm
Artículo MI #02715336
No. Fabricante 30775 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 2"XNH S SFN
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
Precio1.16 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado, pulido, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Color del disco
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    300
  • Número de stock del fabricante
    61500170214
  • Número de Upc del fabricante
    00048011307756
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011307756

Descripción general

Descripción del fabricante
30775 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos