Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00638060280263
- UPC_NO00638060280263
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- APROBADO POR NIOSH N95 para una eficiencia de filtración de al menos el 95 por ciento contra ciertas partículas y aerosoles no basados en aceite
- MEDIOS DE FILTRO AVANZADO para facilitar la respiración
- LA ESPUMA PARA LA NARIZ AMORTIGUADORA descansa sobre el puente de la nariz para mayor comodidad
- EL AJUSTE DE LA NOSECLIP ayuda a garantizar un sellado seguro y personalizado
- BANDAS PARA LA CABEZA TRENZADAS Y ELÁSTICAS: con fijación de tarifa básica para mayor comodidad
- DISEÑO LIGERO Para mayor comodidad
- DISEÑO CÓMODO Y DESECHABLE
- COMPATIBLE CON UNA VARIEDAD DE GAFAS PROTECTORAS Y PROTECCIÓN AUDITIVA
- RECOMENDADO PARA lijar, serrar, rectificar, cortar césped, barrer, lijar yeso, rectificar, carpintería y trabajar con partículas aislantes de fibra de vidrio
- TAMBIÉN AYUDA A PROTEGER CONTRA partículas como moho, pesticidas granulares, alérgenos y polvo
- No contiene componentes fabricados con látex de caucho natural
- Disponible en múltiples cantidades de paquetes
- Contenido del paquete: 6
- bricolaje/uso doméstico: Úselo SOLO en entornos NO DAÑINOS. Uso ocupacional/peligroso: uso bajo un programa de protección respiratoria regulado por el gobierno (p. ej., OSHA). ADVERTENCIA: Se aplican limitaciones; el uso indebido puede provocar enfermedad o la muerte. Consulte el embalaje y el prospecto del producto o llame al 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.