Motion
7100185806 COPAS DE RUEDA ESCOCESA SP910-NA, REDONDAS RÍGIDAS TRANSPARENTES 1-13/16IN  4PK

3M
7100185806 SCOTCH CASTER CUPS SP910-NA, ROUND HARD CLEAR 1-13/16IN 4PK

Copas de rueda redondas SP910-NA, duras y transparentes 1-13/16in 4pk
Artículo MI #02715359
No. Fabricante 7100185806 SCOTCH CASTER CUPS SP910-NA, ROUND HARD CLEAR 1-13/16IN 4PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100185806 SCOTCH CASTER CUPS SP910-NA, ROUND HARD CLEAR 1-13/16IN 4PK

Copas de rueda redondas SP910-NA, duras y transparentes 1-13/16in 4pk
Artículo MI #02715359
No. Fabricante 7100185806 SCOTCH CASTER CUPS SP910-NA, ROUND HARD CLEAR 1-13/16IN 4PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.157 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060272053
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • UPC_NO
    00638060272053

Descripción general

Descripción del fabricante
7100185806 VASOS DE RUEDA DE WHISKY ESCOCÉS SP910-NA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para usar en mesas, sofás y camas sobre superficies terminadas
  • Protege la mayoría de los suelos, incluidos los de madera dura, alfombras y baldosas
  • Ofrece una protección fiable del suelo contra abolladuras y arañazos
  • El diseño fácil de usar se mantiene seguro debajo de los muebles
  • Evita el deslizamiento y ayuda a mantener los muebles fijos
  • Reutilizar una y otra vez
  • Color: transparente
  • Tamaño: 1 13/16 pulgadas
  • Contenido del paquete: 4/paquete