Motion
92826 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 3"X1/8"X3/8"8A CRS

3M
92826 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X3/8"8A CRS

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 8A gruesa, 3 pulg. x 1/8 pulg. x 3/8 pulg., 40 por caja
Artículo MI #02715374
No. Fabricante 92826 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X3/8"8A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92826 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X3/8"8A CRS

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 8A gruesa, 3 pulg. x 1/8 pulg. x 3/8 pulg., 40 por caja
Artículo MI #02715374
No. Fabricante 92826 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/8"X3/8"8A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 92826 SCOTCH-BRITE 3"X1/8"X3/8"8A CRS es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un grosor de rueda de 1/8 pulgadas, un diámetro de orificio central de 0.37 pulgadas y un grado grueso, adecuado para un acabado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500157708
  • Número de Upc del fabricante
    00048011928265
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • UPC_NO
    00048011928265
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
92826 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor