Motion
92845 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 8"X1"X3/4"5A ALETA

3M
92845 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1"X3/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acero inoxidable unificada, 8 pulg. x 1 pulg. x 3/4 pulg. 5A FIN, 2 por caja
Artículo MI #02715385
No. Fabricante 92845 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1"X3/4"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92845 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1"X3/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acero inoxidable unificada, 8 pulg. x 1 pulg. x 3/4 pulg. 5A FIN, 2 por caja
Artículo MI #02715385
No. Fabricante 92845 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 8"X1"X3/4"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 92845 SCOTCH-BRITE 8"X1"X3/4"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 3/4 pulg. y un grado fino, diseñada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500157898
  • Número de Upc del fabricante
    00048011928456
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • UPC_NO
    00048011928456
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
92845 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños