Motion
92846 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 14"X1"X1-1/4"5A ALETA

3M
92846 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 14"X1"X1-1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acero inoxidable unificada, 14 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg. 5A FIN, 1 por caja
Artículo MI #02715386
No. Fabricante 92846 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 14"X1"X1-1/4"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92846 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 14"X1"X1-1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acero inoxidable unificada, 14 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg. 5A FIN, 1 por caja
Artículo MI #02715386
No. Fabricante 92846 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 14"X1"X1-1/4"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 92846 SCOTCH-BRITE 14"X1"X1-1/4"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 14 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1-1/4 pulg. y un grado fino, adecuado para la preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500157906
  • Número de Upc del fabricante
    00048011928463
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011928463
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
92846 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños