Motion
92853 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 4"X1/2"X1/4"3A ALETA

3M
92853 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X1/4"3A FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 4 in x 1/2 in x 1/4 in 3A FIN, 10 por caja
Artículo MI #02715389
No. Fabricante 92853 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X1/4"3A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92853 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X1/4"3A FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 4 in x 1/2 in x 1/4 in 3A FIN, 10 por caja
Artículo MI #02715389
No. Fabricante 92853 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X1/4"3A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 92853 SCOTCH-BRITE 4"X1/2"X1/4"3A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad fina, adecuada para tareas de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500157971
  • Número de Upc del fabricante
    00048011928531
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • UPC_NO
    00048011928531
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
92853 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo