Motion
92916 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 12"X3"X5"4A MED

3M
92916 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X3"X5"4A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado Metal, MF-WL, A/O Mediana, 12 pulg. x 3 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715415
No. Fabricante 92916 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X3"X5"4A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92916 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X3"X5"4A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado Metal, MF-WL, A/O Mediana, 12 pulg. x 3 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715415
No. Fabricante 92916 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X3"X5"4A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 92916 SCOTCH-BRITE 12"X3"X5"4A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500158607
  • Número de Upc del fabricante
    00048011929163
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011929163
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 92916
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos