Motion
92931 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 16"X3"X10"5A MED

3M
92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado de Metal, MF-WL, 5A Mediana, 16 in x 3 in x 10 in, 1 por caja
Artículo MI #02715423
No. Fabricante 92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado de Metal, MF-WL, 5A Mediana, 16 in x 3 in x 10 in, 1 por caja
Artículo MI #02715423
No. Fabricante 92931 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 16"X3"X10"5A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    10 pulg.
  • Diámetro total
    16 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 92931 SCOTCH-BRITE 16"X3"X10"5A MED es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 16 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 10 in y una calidad media, ideal para acabado de metal.
  • Número de stock del fabricante
    61500158755
  • Número de Upc del fabricante
    00048011929316
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • UPC_NO
    00048011929316
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 92931
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos