Motion
7100133244 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL PRO, 4 PULG. X 3.0MM X 3/8 PULG., 8

3M
7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL PRO, 4 pulg. x 3.0mm x 3/8 pulg., 8A CRS, 20 por caja
Artículo MI #02715425
No. Fabricante 7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8
Precio41.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL PRO, 4 pulg. x 3.0mm x 3/8 pulg., 8A CRS, 20 por caja
Artículo MI #02715425
No. Fabricante 7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, 4 IN X 3.0MM X 3/8 IN, 8
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
Precio41.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7100133244 Scotch-Brite EXL PRO tiene un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de 3.0 mm y un diámetro de orificio central de 3/8 in en una calidad de 8 , adecuada para un acabado detallado.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308132262
  • UPC_NO
    00076308132262

Descripción general

Descripción del fabricante
7100133244 SCOTCH-BRITE EXL PRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.