Motion
7100255464 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS HÍBRIDAS DE DIAMANTE BOND, 4B9J  152.4-20-6-31.75

3M
7100255464 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4B9J 152.4-20-6-31.75

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond, 4B9J 152.4-20-6-31.75 D91 660MN W12.7 V11
Artículo MI #02715427
No. Fabricante 7100255464 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4B9J 152.4-20-6-31.75
Precio2,610.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100255464 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4B9J 152.4-20-6-31.75

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond, 4B9J 152.4-20-6-31.75 D91 660MN W12.7 V11
Artículo MI #02715427
No. Fabricante 7100255464 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4B9J 152.4-20-6-31.75
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
Precio2,610.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    Las 7100255464 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS son una rueda sin tejer o de desbarbado con un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 8 in y una calidad fina, diseñada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500158854
  • Número de Upc del fabricante
    00048011929415
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011929415

Descripción general

Descripción del fabricante
7100255464 3M DIAMANTE DE BONOS HÍBRIDOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.