Motion
93029 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 12"X4"X5"8S ALETA

3M
93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715451
No. Fabricante 93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715451
No. Fabricante 93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Wheel Diameter  
    12 pulg.
  • Wheel Thickness  
    4 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 93029 SCOTCH-BRITE 12"X4"X5"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, adecuada para tareas de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500159746
  • Número de Upc del fabricante
    00048011930299
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011930299
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
93029 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs