Motion
7100243120 NOTAS ADHESIVAS 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C

3M
7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C

Notas Post-it® 653-8AF, colores Capetown de 1-3/8 x 1-7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm)
Artículo MI #02715454
No. Fabricante 7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C

Notas Post-it® 653-8AF, colores Capetown de 1-3/8 x 1-7/8 pulgadas (34,9 x 47,6 mm)
Artículo MI #02715454
No. Fabricante 7100243120 POST-IT NOTES 653-8AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM) C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.153 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500159811
  • Número de Upc del fabricante
    00021200590306
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad mínima del pedido
    48
  • UPC_NO
    00021200590306

Descripción general

Descripción del fabricante
7100243120 NOTAS ADHESIVAS 653-8AF, 1-3/8
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.