Motion
RUEDA DE DESBARBADO 93043 SCOTCH-BRITE EX3  12"X1"X5"9S ALETA

3M
93043 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 9S Fino, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715457
No. Fabricante 93043 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"9S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93043 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 9S Fino, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02715457
No. Fabricante 93043 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"9S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 93043 SCOTCH-BRITE EX3 12"X1"X5"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500159886
  • Número de Upc del fabricante
    00048011930435
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011930435
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 93043 SCOTCH-BRITE EX3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.