Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE 93118 ESCOCÉS-BRITE 4"X51"A CRS

3M
93118 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X51"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, 4 in x 51 in, A CRS, 10 por caja
Artículo MI #02715491
No. Fabricante 93118 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X51"A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93118 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X51"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, 4 in x 51 in, A CRS, 10 por caja
Artículo MI #02715491
No. Fabricante 93118 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X51"A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    51 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    51 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500160652
  • Número de Upc del fabricante
    00048011931180
  • UPC_NO
    00048011931180

Descripción general

Descripción del fabricante
93118 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos