Especificaciones
Detalles
- ColorTransparente
- Número de stock del fabricante61500160967
- Número de Upc del fabricante00051131576117
- UPC_NO00051131576117
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Garantizado para mantenerse sellado* (*Si su caja no permanece sellada, 3M reembolsará el precio de compra de esta cinta. Se requiere comprobante de compra. Contacto: 1-800-3MHELPS)
- Proporciona un excelente poder de retención para embalajes y envíos de alta resistencia
- Sello fuerte en todos los tipos de cajas, incluidas las cajas 100 % recicladas difíciles de pegar
- El adhesivo termofusible resistente y duradero sin disolventes sella y protege
- El revestimiento de liberación facilita el desenrollado. Resiste el corte, la división y el desgarro
- Grosor de 3.1 mil
- La cinta de embalaje transparente más resistente de la marca Scotch .
- Fabricado localmente, con materiales de origen global
- Respaldo transparente y adhesión instantánea
- Sello de alta resistencia, incluso durante la manipulación brusca
- No necesita capas de cinta para realizar el trabajo
- Solo una tira
- para ahorrar tiempo
- Tus paquetes pesados pueden soportar el peso y permanecer sellados
- Cumple con las regulaciones postales de EE. UU. para paquetes estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.