Motion
93244 LÁMINA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 48"X48"A MED

3M
93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED

Scotch-Brite™ Hoja de acondicionamiento de superficies, 48 in x 48 in A MED, 2 por caja
Artículo MI #02715564
No. Fabricante 93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED

Scotch-Brite™ Hoja de acondicionamiento de superficies, 48 in x 48 in A MED, 2 por caja
Artículo MI #02715564
No. Fabricante 93244 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING SHEET 48"X48"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Longitud de la hoja
    48 pulg.
  • Anchura de la hoja
    48 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500161916
  • Número de Upc del fabricante
    00048011932446
  • Número de hojas
    2
  • UPC_NO
    00048011932446

Descripción general

Descripción del fabricante
93244 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una variedad de tamaños y calidades para satisfacer los diversos requisitos del proyecto
  • Codificado por colores por grado para reducir el riesgo de error
  • Funciona bien en metal, plásticos y compuestos
  • La red abierta resiste la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie sin alterar la geometría de la pieza