Motion
7100256057 CINTURÓN DE BAJA ELASTICIDAD PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH BRITE, SC-BL, A/

3M
7100256057 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL, A/

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O mediano, 12 in x 180 in
Artículo MI #02715566
No. Fabricante 7100256057 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL, A/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100256057 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL, A/

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O mediano, 12 in x 180 in
Artículo MI #02715566
No. Fabricante 7100256057 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SC-BL, A/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500161957
  • Número de Upc del fabricante
    00638060596135
  • UPC_NO
    00638060596135

Descripción general

Descripción del fabricante
7100256057 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.