Motion
93348 DISCO DE CONDICIÓN DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE SE 48"XNH A CRS

3M
93348 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 48"XNH A CRS

Scotch-Brite™ SE Disco de Acondicionamiento de Superficie, SE-DH, A/O Tosco, 48 pulg. x NH, 2 por caja
Artículo MI #02715619
No. Fabricante 93348 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 48"XNH A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93348 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 48"XNH A CRS

Scotch-Brite™ SE Disco de Acondicionamiento de Superficie, SE-DH, A/O Tosco, 48 pulg. x NH, 2 por caja
Artículo MI #02715619
No. Fabricante 93348 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 48"XNH A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    48 pulg.
  • Diámetro total
    48 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    2
  • Número de stock del fabricante
    61500162948
  • Número de Upc del fabricante
    00048011933481
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011933481

Descripción general

Descripción del fabricante
93348 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
  • La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos