Motion
RUEDA DE DESBARBADO 93398 SCOTCH-BRITE EX3  8"X1/2"X3"8S ALETA

3M
93398 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02715639
No. Fabricante 93398 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN
Precio175.93 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93398 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02715639
No. Fabricante 93398 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN
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
Precio175.93 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 93398 SCOTCH-BRITE EX3 8"X1/2"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, ideal para el acabado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500163441
  • Número de Upc del fabricante
    00048011933986
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011933986
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 93398 SCOTCH-BRITE EX3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mayor retención y durabilidad del filo en la línea de ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ proporciona un desbarbado agresivo del filo
  • Diseñado especialmente para acondicionar bordes afilados y rebabas metálicas
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos